Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerschärfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478562
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478562
EAN/GTIN:
     4058546347550
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Scherenschleifer
Scherenschärfer
Drei Schleifbereiche - zum groben schleifen, feinen schleifen und zum schleifen von Klingen mit Wellenschliff<br> Fingerschlaufe für leichteres Handling und mehr Kontrolle<br> Magnetisch, zur praktischen Aufbewahrung<br> Kontrastreiche Größen-Markierungen auf der Vorder- und Rückseite für einfache Lesbarkeit<br> Vielseitig einsetzbar für Messer, Scheren, Multi-Tools, Sägen und Äxte<br> Öse zur leichten Fixierung an einer MILWAUKEE® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
7.6 cm
Breite:
2.5 cm
Höhe:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: hand messerschärfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,34*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.