Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer M14  25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrer M14  25 mm
Diamantbohrer M14  25 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478278
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478278
EAN/GTIN:
     4058546344559
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbohrer M14  25 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546344559
AAW913001:
M14 Diamond Drill 25mm - 1pc
BAA403003:
35 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
35 mm
Arbeitslänge [mm]:
35
Bezeichnung: Modellvariante:
M14 Diamond Drill 25mm - 1pc
GTIN:
4058546344559
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.