Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer M14  20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrer M14  20 mm
Diamantbohrer M14  20 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478277
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478277
EAN/GTIN:
     4058546344542
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbohrer M14  20 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546344542
AAW913001:
M14 Diamond Drill 20mm - 1pc
BAA403003:
35 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
35 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
35
Bezeichnung: Modellvariante:
M14 Diamond Drill 20mm - 1pc
GTIN:
4058546344542
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.