Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Ductil 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Ductil 350 mm
Trennscheibe Ductil 350 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472264
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472264
EAN/GTIN:
     4058546339104
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Anwendung: Duktileisen, NE-Metalle und Stein.
Weitere Informationen:
AAH867002:
350 mm
AAO663003:
4058546339104
AAS949001:
25.4 mm
AAW913001:
Stone Cutting Disc CCS41 350x4mm-1pc
BAJ026006:
1
EF001989:
350 mm
EF007703:
25.4 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Stone Cutting Disc CCS41 350x4mm-1pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
25.4
GTIN:
4058546339104
Packungsgröße:
1
Scheibendurchmesser [mm]:
350
Weitere Suchbegriffe: milwaukee trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Trennscheibe Ductil 350 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.