Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472223
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472223
EAN/GTIN:
     4058546326197
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl<br> Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)<br> Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser<br> Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an<br> Made in Germany<br> Anwendung: Stahl, NE-Stahl (Aluminium, Titan etc.), Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Inhalt:
1
Korn:
120
Material Trägerteller:
Naturfaser
Scheibendurchmesser:
115 mm
Typ:
SL 50 / 115
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.