Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Bohrkrone WCHP-TK 130x525mm 1 1/4UNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 130x525mm 1 1/4UNC
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 130x525mm 1 1/4UNC
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472197
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472197
EAN/GTIN:
     4058546325930
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektro-Kernbohrmaschine
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 130x525mm 1 1/4UNC
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546325930
AAR706001:
1
AAW913001:
WCHP-TK 130 mm
BAA403003:
450 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
450 mm
Arbeitslänge [mm]:
450
Bezeichnung: Modellvariante:
WCHP-TK 130 mm
GTIN:
4058546325930
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.