Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Bohrkrone WCHP-TK 61x525mm 1 1/4 UNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 61x525mm 1 1/4 UNC
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 61x525mm 1 1/4 UNC
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472186
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472186
EAN/GTIN:
     4058546325824
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektro-Kernbohrmaschine
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 61x525mm 1 1/4 UNC
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546325824
AAR706001:
1
AAW913001:
WCHP-TK 61 mm
BAA403003:
450 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
450 mm
Arbeitslänge [mm]:
450
Bezeichnung: Modellvariante:
WCHP-TK 61 mm
GTIN:
4058546325824
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Lochsäge, Zylindersäge, Trockenbohrmaschine, milwaukee lochsäge, lochsäge, Dia-Bohrkrone WCHP-TK 61x525mm 1 1/4 UNC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.