Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Bohrkrone WCHP-TK 20x270mm 1/2"G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 20x270mm 1/2"G
Dia-Bohrkrone WCHP-TK 20x270mm 1/2"G
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472171
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472171
EAN/GTIN:
     4058546325671
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektro-Kernbohrmaschine
Standard ½˝ G-Aufnahme bis 45 mm Durchmesser, 1 ¼˝ UNC Aufnahme von 46-150 mm Durchmesser.
Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch.
10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit.
Geeignet für den Einsatz in armierten Beton.
Zum Nassbohren.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546325671
AAR706001:
1
AAW913001:
WCHP-TK 20 mm
BAA403003:
300 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
300 mm
Arbeitslänge [mm]:
300
Bezeichnung: Modellvariante:
WCHP-TK 20 mm
GTIN:
4058546325671
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.