Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmeißel SDS-Plus 125 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenmeißel SDS-Plus 125 x 32 mm
Fugenmeißel SDS-Plus 125 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472029
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472029
EAN/GTIN:
     4058546324254
Suchbegriffe:
Maschinen-Fugenmeißel
Harmetallzähne.
Ideal zum Säubern und Entfernen von Mörtel aus Fugen, zum Beispiel an Fenstern- oder Türrahmen.
Zum Ausbrechen kaputter Mauersteine.
Zum Entfernen von Unebenheiten auf Betonoberfächen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546324254
AAW913001:
SDS-Plus mortar chisel 125 x 32 - 1 pc
BAF016005:
32 mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus mortar chisel 125 x 32 - 1 pc
Breite [mm]:
32
GTIN:
4058546324254
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Fugenmeißel SDS-Plus 125 x 32 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.