Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer M14 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrer M14 14 mm
Diamantbohrer M14 14 mm
Diamantbohrer M14 14 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471763
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471763
EAN/GTIN:
     4058546296629
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbohrer M14 14 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546296629
AAW913001:
M14 Diamond Drill 14mm - 1pc
BAA403003:
35 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
35 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
35
Bezeichnung: Modellvariante:
M14 Diamond Drill 14mm - 1pc
GTIN:
4058546296629
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.