Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer M14 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrer M14 10 mm
Diamantbohrer M14 10 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471761
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471761
EAN/GTIN:
     4058546296605
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z. B. Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Die DIAMOND MAX™ M14 Fliesenbohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien. M14-Aufnahme für den direkten Einsatz mit Winkelschleifern oder mit entsprechendem Adapter für den Einsatz mit Minipolierern oder Winkel-Geradschleifer.
Trockenanwendung: Keine Kühlung notwendig.
Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche.
Überragende Standzeit aufgrund hochwertiger Diamantpartikel und robustem, formstabilem Bohrkörper.
Mehrere Auswurfschlitze zur leichten Entfernung des Bohrkerns.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546296605
AAW913001:
M14 Diamond Drill 10mm - 1pc
BAA403003:
35 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
35 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
35
Bezeichnung: Modellvariante:
M14 Diamond Drill 10mm - 1pc
GTIN:
4058546296605
Packungsgröße:
1
Shank reception:
M14
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.