Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Ringmaulschlüssel 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Ringmaulschlüssel 16 mm
Maxbite Ringmaulschlüssel 16 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471524
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471524
EAN/GTIN:
     4058546294236
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maxbite Ringmaulschlüssel 16 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294236
AAW913001:
Maxbite Metric Combination Spanner 16mm - 1pc
BAA149004:
16 mm
BAJ026006:
1
EF009004:
16 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Metric Combination Spanner 16mm - 1pc
GTIN:
4058546294236
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
16
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.