Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Ringmaulschlüssel 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Ringmaulschlüssel 13 mm
Maxbite Ringmaulschlüssel 13 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471521
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471521
EAN/GTIN:
     4058546294205
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen.
Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort.
Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung.
15° gekröpft.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294205
AAW913001:
Maxbite Metric Combination Spanner 13mm - 1pc
BAA149004:
13 mm
BAJ026006:
1
EF009004:
13 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Metric Combination Spanner 13mm - 1pc
GTIN:
4058546294205
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.