Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471303
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471303
EAN/GTIN:
     4058546289317
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
milwaukee kreissägeblätter
kreissägeblatt
PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz<br> Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen<br> Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte<br> Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Inhalt:
1
Kunststoff:
Ja
NE-Metalle, Profile, Aluminium:
Ja
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
sauberer Schnitt:
Ja
Schnittbreite:
2.4 mm
Spanwinkel:
-5
Zähnezahl:
54
Zahnform:
TF
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.