Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Betonbohrer 10x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Betonbohrer 10x150 mm
Premium-Betonbohrer 10x150 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471186
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471186
EAN/GTIN:
     4058546288143
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10mm milwaukee
Premium-Betonbohrer 10x150 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546288143
AAW913001:
HDB 10 x 150 - 1 pc
BAA403003:
90 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
90 mm
Arbeitslänge [mm]:
90
Bezeichnung: Modellvariante:
HDB 10 x 150 - 1 pc
GTIN:
4058546288143
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm, Premium-Betonbohrer 10x150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.