Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Betonbohrer 6x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Betonbohrer 6x100 mm
Premium-Betonbohrer 6x100 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471175
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471175
EAN/GTIN:
     4058546288037
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 6mm milwaukee
Diese hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit.
Ab ⌀ 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter.
Bohrer mit ⌀ 3 und 4 mm haben eine Rundschaft-Ausnahme
Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer.
Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546288037
AAW913001:
HDB 6 x 100 - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
50 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
HDB 6 x 100 - 1 pc
GTIN:
4058546288037
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Premium-Betonbohrer 6x100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.