Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCHSAEGE 16  MM Contractor - 1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCHSAEGE 16  MM Contractor - 1ST
LOCHSAEGE 16  MM Contractor - 1ST
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464672
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464672
EAN/GTIN:
     4058546226176
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz.
Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit.
Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff.
Weitere Informationen:
AAI052002:
38 mm
AAO663003:
4058546226176
AAW913001:
HSAW 16 MM - 1PC
BAJ026006:
1
EF001821:
38 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
HSAW 16 MM - 1PC
GTIN:
4058546226176
Max. Trenntiefe [mm]:
38
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, LOCHSAEGE 16  MM Contractor - 1ST
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.