| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932459097 Herst.-Nr.: 4932459097 EAN/GTIN: 4002395283101 |
| |
|
| | |
| Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft. Leicht ablesbare Neigung durch zusätzliche Ringe (10 mm oder 20 mm je m) in jede Richtung. Verstärkte Acryllibellen für eine lange Lebensdauer. Leichtes Anlegen an zu verschweißenden Rundmaterialien durch Aussparung für Schweißnähte. V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien. Lasermarkierte Mess-Skala zum schnellen Messen von Längen bis 15 cm. Kompaktes Design, mit einem abgeschrägten Ende zum leichten Verstauen in der Tasche.
Weitere Informationen: | | AAO663003: | 4002395283101 | AAW913001: | Billet Torpedo Level | BAJ026006: | 1 | Bezeichnung: Modellvariante: | Billet Torpedo Level | GTIN: | 4002395283101 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 10cm, Wasserwaage Torpedo komp. 45° 17cm magn. |
| | |
| |