Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451501
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451501
EAN/GTIN:
     4002395162048
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl<br> Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
115 mm
Typ:
SG 27 / 115
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.