Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451483
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451483
EAN/GTIN:
     4002395163946
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 230mm
schruppscheibe
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl. Nicht geeignet für Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Typ:
SG 27 / 230
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.