Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfscheibe DCWUT 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfscheibe DCWUT 125mm
Diamant-Topfscheibe DCWUT 125mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451187
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451187
EAN/GTIN:
     4002395138753
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Zum schnellen Abschleifen von dickeren Betonschichten.
Zum ebenmäßigen Anschleifen von Beton-, Granit- und Natursteinoberflächen.
Für Kantenschliffarbeiten wie z.B. Abschleifen hoher Kanten von Beton, Granit und Natursteinfliesen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395138753
AAR706001:
1
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
DCWUT 125
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
DCWUT 125
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4002395138753
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamant-Topfscheibe DCWUT 125mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.