Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfscheibe DCUW 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfscheibe DCUW 100mm
Diamant-Topfscheibe DCUW 100mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451185
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451185
EAN/GTIN:
     4002395138739
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf
Zum schnellen Abschleifen von dickeren Betonschichten.
Zum ebenmäßigen Anschleifen von Beton-, Granit- und Natursteinoberflächen.
Für Kantenschliffarbeiten wie z.B. Abschleifen hoher Kanten von Beton, Granit und Natursteinfliesen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395138739
AAR706001:
1
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
DCWU 100
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
DCWU 100
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4002395138739
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Topfscheibe DCUW 100mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.