Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT PZ2 50MM SHOCKWAVE (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIT PZ2 50MM SHOCKWAVE (1)
BIT PZ2 50MM SHOCKWAVE (1)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430865
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430865
EAN/GTIN:
     4002395385270
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen.
Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen:
AAK660004:
Blister
AAO663003:
4002395385270
AAW913001:
Shockwave PZ2 x 50 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave PZ2 x 50 mm - 1 pc
GTIN:
4002395385270
Geliefert in 1:
Blister
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz2x50, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, BIT PZ2 50MM SHOCKWAVE (1)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.