Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT PZ2 25MM SHOCKWAVE (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIT PZ2 25MM SHOCKWAVE (2)
BIT PZ2 25MM SHOCKWAVE (2)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430863
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430863
EAN/GTIN:
     4002395385256
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer.
SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren.
Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen.
Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle.
Weitere Informationen:
AAK660004:
Blister
AAO663003:
4002395385256
AAW913001:
Shockwave PZ2 x 25 mm - 2 pcs
BAJ026006:
2
Bezeichnung: Modellvariante:
Shockwave PZ2 x 25 mm - 2 pcs
GTIN:
4002395385256
Geliefert in 1:
Blister
Packungsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 2x25, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, BIT PZ2 25MM SHOCKWAVE (2)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.