Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BDDX-CK SCHNELLWECHSELBOHRF. FIXTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BDDX-CK SCHNELLWECHSELBOHRF. FIXTEC
M12BDDX-CK SCHNELLWECHSELBOHRF. FIXTEC
M12BDDX-CK SCHNELLWECHSELBOHRF. FIXTEC
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430444
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430444
EAN/GTIN:
     4002395381050
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
milwaukee schnellspannbohrfutter
Geeignet für den Einsatz mit dem M12 BDDX-RAA Winkelschraub-Vorsatz.
Ideal für Serienanwendungen, bei denen vorgebohrt werden muss (z.B. Verlegung von Terassendielen): 25 mm Bit kann in der Aufnahme verbleiben bei aufgestecktem Bohrfutter. Wenn das Loch gebohrt ist, einfach das Bohrfutter abnehmen und schrauben. Keine 2 Geräte mehr nötig.
Allows user to keep a 25 mm screwdriving bit in the reception even when the chuck is fitted.
Weitere Informationen:
AAG779002:
197 mm
AAO663003:
4002395381050
AAQ808003:
0.255 kg
AAW913001:
M12 BDDX - CK - 1 pc
BAF016005:
113 mm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BDDX - CK - 1 pc
Breite [mm]:
113
GTIN:
4002395381050
Gewicht [kg]:
0.255
Länge [mm]:
197
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: milwaukee ersatzteile, M12BDDX-CK SCHNELLWECHSELBOHRF. FIXTEC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.