Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA-TOPFSCHEIBE 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIA-TOPFSCHEIBE 125MM
DIA-TOPFSCHEIBE 125MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430081
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430081
EAN/GTIN:
     4002395377428
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller
Hochwertige Diamantpartikel und spezielle Bindung für längere Standzeit und schnelleren Materialabtrag.
Zum ebenmäßigem Anschleifen von Beton, Granit und Natursteinoberflächen.
Zum schnellen Abschleifen von dickeren Betonschichten sowie thermoplastischen Schutzanstrichen und Farbe.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395377428
AAR706001:
1
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
SDCWU 125
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
SDCWU 125
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4002395377428
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, DIA-TOPFSCHEIBE 125MM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.