Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA-BOHRKRONE WCHP 112X500MM 1 1/4""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIA-BOHRKRONE WCHP 112X500MM 1 1/4""
DIA-BOHRKRONE WCHP 112X500MM 1 1/4""
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399713
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399713
EAN/GTIN:
     4002395363643
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
DIA-BOHRKRONE WCHP 112X500MM 1 1/4""
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395363643
AAW913001:
WCHP 112 mm 1 ¼" UNC - 1 pc
BAA403003:
450 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
450 mm
Arbeitslänge [mm]:
450
Bezeichnung: Modellvariante:
WCHP 112 mm 1 ¼" UNC - 1 pc
GTIN:
4002395363643
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone 112mm, diamant nassbohrkrone, DIA-BOHRKRONE WCHP 112X500MM 1 1/4""
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.