Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)
SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)
SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932399589
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399589
EAN/GTIN:
     4002395362394
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)
Weitere Informationen:
AAG779002:
25 mm
AAO663003:
4002395362394
AAS636001:
SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, B
AAW913001:
PZ 1 x 25 mm - 25 pcs
BAJ026006:
25
Bezeichnung: Modellvariante:
PZ 1 x 25 mm - 25 pcs
GTIN:
4002395362394
Länge [mm]:
25
Packungsgröße:
25
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz1x25, bit (pozidriv), bit pz 1, SCHRAUBERBIT PZ1 25MM (25)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6426*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 0,79*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,25*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,24*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 80,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.