Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA-BOHRKRONE DCH 82X90MM M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIA-BOHRKRONE DCH 82X90MM M16
DIA-BOHRKRONE DCH 82X90MM M16
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399580
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399580
EAN/GTIN:
     4002395362097
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
7 mm hohe Segmente.
Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit.
Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen.
Nicht schlagfest.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395362097
AAW913001:
DCH 82 mm M16 - 1 pc
BAA403003:
60 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
60 mm
Arbeitslänge [mm]:
60
Bezeichnung: Modellvariante:
DCH 82 mm M16 - 1 pc
GTIN:
4002395362097
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, milwaukee lochsäge, lochsäge, trockenbohrkrone 82mm, DIA-BOHRKRONE DCH 82X90MM M16
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.