Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLAGBOHRKRONENSET SDS+ 82X182MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGBOHRKRONENSET SDS+ 82X182MM
SCHLAGBOHRKRONENSET SDS+ 82X182MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399297
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399297
EAN/GTIN:
     4002395359110
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds-plus
Inhalt: hammerfeste Schlagbohrkrone, SDS-Plus Aufnahmeschaft 105 mm, Zentrierbohrer ⌀ 8 x 120 mm und Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
AAG779002:
50 mm
AAO663003:
4002395359110
AAS636001:
PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000
AAW913001:
SDS-Plus TCT Core Cutter Set 82 mm - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAJ026006:
4
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus TCT Core Cutter Set 82 mm - 1 pc
GTIN:
4002395359110
Inhalt:
Hammerfeste Schlagbohrkrone, SDS-Plus Aufnahmeschaft 105 mm,
Länge [mm]:
50
Packungsgröße:
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, SCHLAGBOHRKRONENSET SDS+ 82X182MM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.