Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIA-BOHRKRONE DCHXL 68X490MM 1 1/4""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIA-BOHRKRONE DCHXL 68X490MM 1 1/4""
DIA-BOHRKRONE DCHXL 68X490MM 1 1/4""
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399164
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399164
EAN/GTIN:
     4002395357710
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
10 mm hohe Segmente.
Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit.
Nicht schlagfest.
Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden.
Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR.
* Während des Vorbohrens kein Zentrierstern erforderlich.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395357710
AAS636001:
DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500
AAW913001:
DCHXL 68 mm 1 ¼" UNC - 1 pc
BAA403003:
420 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
420 mm
Arbeitslänge [mm]:
420
Bezeichnung: Modellvariante:
DCHXL 68 mm 1 ¼" UNC - 1 pc
GTIN:
4002395357710
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, milwaukee lochsäge, lochsäge, diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, DIA-BOHRKRONE DCHXL 68X490MM 1 1/4""
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.