Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLANGENBOHRER 24X460MM HOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLANGENBOHRER 24X460MM HOLZ
SCHLANGENBOHRER 24X460MM HOLZ
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373370
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373370
EAN/GTIN:
     4002395348558
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 24mm
schlangenbohrer
milwaukee schlangenbohrer
SCHLANGENBOHRER 24X460MM HOLZ
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395348558
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
AD 24 x 460 - 1 pc
BAA403003:
385 mm
BAB137003:
11 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
385 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
385
Bezeichnung: Modellvariante:
AD 24 x 460 - 1 pc
GTIN:
4002395348558
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
11 mm Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER 24X460MM HOLZ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.