Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLANGENBOHRER 24X230MM HOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLANGENBOHRER 24X230MM HOLZ
SCHLANGENBOHRER 24X230MM HOLZ
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373364
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373364
EAN/GTIN:
     4002395347896
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 24mm
schlangenbohrer
milwaukee schlangenbohrer
SCHLANGENBOHRER 24X230MM HOLZ
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395347896
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
AD 24 x 230 - 1 pc
BAA403003:
155 mm
BAB137003:
11 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
155 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
155
Bezeichnung: Modellvariante:
AD 24 x 230 - 1 pc
GTIN:
4002395347896
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
11 mm Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER 24X230MM HOLZ
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.