Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREITMEISSEL SDS+ 250X40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREITMEISSEL SDS+ 250X40MM
BREITMEISSEL SDS+ 250X40MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932367146
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932367146
EAN/GTIN:
     4002395334377
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 40mm
hammerbohrer sds plus
BREITMEISSEL SDS+ 250X40MM
Weitere Informationen:
AAG779002:
250 mm
AAO663003:
4002395334377
AAR706001:
1
AAS636001:
PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3
AAW913001:
Wide 250 x 40 - 1 pc
BAA403003:
40 mm
BAF016005:
40 mm
BAJ026006:
1
EF000369:
250 mm
Arbeitslänge [mm]:
40
Bezeichnung: Modellvariante:
Wide 250 x 40 - 1 pc
Breite [mm]:
40
GTIN:
4002395334377
Länge [mm]:
250
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, BREITMEISSEL SDS+ 250X40MM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.