Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTNERBOHRER 35X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORSTNERBOHRER 35X90MM
FORSTNERBOHRER 35X90MM
FORSTNERBOHRER 35X90MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363717
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363717
EAN/GTIN:
     4002395331604
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
FORSTNERBOHRER 35X90MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395331604
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
FD 35 mm - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAB137003:
9.5 mm
BAJ026006:
1
EF001084:
9.5 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
FD 35 mm - 1 pc
GTIN:
4002395331604
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
9.5 mm Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, FORSTNERBOHRER 35X90MM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.