Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTNERBOHRER 18X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORSTNERBOHRER 18X90MM
FORSTNERBOHRER 18X90MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363707
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363707
EAN/GTIN:
     4002395331505
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm
Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern.
Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395331505
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
FD 18 mm - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAB137003:
9.5 mm
BAJ026006:
1
EF001084:
9.5 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
FD 18 mm - 1 pc
GTIN:
4002395331505
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
9.5 mm Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, FORSTNERBOHRER 18X90MM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.