Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-SCHALUNGSBOHRER 20X600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CV-SCHALUNGSBOHRER 20X600MM
CV-SCHALUNGSBOHRER 20X600MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363680
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363680
EAN/GTIN:
     4002395331925
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
CV-SCHALUNGSBOHRER 20X600MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395331925
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSCaD1 20 x 600 - 1 pc
BAA403003:
500 mm
BAB137003:
10 mm
BAJ026006:
1
EF001438:
500 mm
EF002843:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
500
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSCaD1 20 x 600 - 1 pc
GTIN:
4002395331925
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
10 mm Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: CV-SCHALUNGSBOHRER 20X600MM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.