Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETONBOHRER 10X200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETONBOHRER 10X200MM
BETONBOHRER 10X200MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363645
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363645
EAN/GTIN:
     4002395332151
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10mm milwaukee
BETONBOHRER 10X200MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395332151
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
MARS 10 x 200 - 1 pc
BAA403003:
150 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
150 mm
Arbeitslänge [mm]:
150
Bezeichnung: Modellvariante:
MARS 10 x 200 - 1 pc
GTIN:
4002395332151
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm, BETONBOHRER 10X200MM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Milwaukee
4932480143
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.