Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETONBOHRER 10X120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETONBOHRER 10X120MM
BETONBOHRER 10X120MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363644
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363644
EAN/GTIN:
     4002395332144
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10mm milwaukee
BETONBOHRER 10X120MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395332144
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
MARS 10 x 120 - 1 pc
BAA403003:
80 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
80 mm
Arbeitslänge [mm]:
80
Bezeichnung: Modellvariante:
MARS 10 x 120 - 1 pc
GTIN:
4002395332144
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm, BETONBOHRER 10X120MM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Milwaukee
4932480141
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.