Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETONBOHRER 6X100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETONBOHRER 6X100MM
BETONBOHRER 6X100MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363636
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363636
EAN/GTIN:
     4002395332069
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 6mm milwaukee
BETONBOHRER 6X100MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395332069
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
MARS 6 x 100 - 1 pc
BAA403003:
60 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
60 mm
Arbeitslänge [mm]:
60
Bezeichnung: Modellvariante:
MARS 6 x 100 - 1 pc
GTIN:
4002395332069
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, BETONBOHRER 6X100MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Milwaukee
4932480130
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.