Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS+ 3x110 mm M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS+ 3x110 mm M2
Hammerbohrer SDS+ 3x110 mm M2
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352892
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352892
EAN/GTIN:
     4002395375509
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 3mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker-Points-Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25 % SCHNELLER.
Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
Made in Germany
SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt.
STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395375509
AAR706001:
1
AAW913001:
SDS-Plus M2 3 x 110 - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
50 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus M2 3 x 110 - 1 pc
GTIN:
4002395375509
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer SDS+ 3x110 mm M2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.