Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Bohrkrone DCH 102x180mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Bohrkrone DCH 102x180mm M16
Dia-Bohrkrone DCH 102x180mm M16
Dia-Bohrkrone DCH 102x180mm M16
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352632
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352632
EAN/GTIN:
     4002395372904
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
10 mm hohe Segmente.
Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit.
Nicht schlagfest.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395372904
AAW913001:
DCH 150 - 102 mm M16 - 1 pc
BAA403003:
150 mm
BAJ026006:
1
EF021235:
150 mm
Arbeitslänge [mm]:
150
Bezeichnung: Modellvariante:
DCH 150 - 102 mm M16 - 1 pc
GTIN:
4002395372904
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, milwaukee lochsäge, lochsäge, trockenbohrkrone 102mm, Dia-Bohrkrone DCH 102x180mm M16
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.