Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY FETT (15X50G) SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY FETT (15X50G) SNP
DISPLAY FETT (15X50G) SNP
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352274
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352274
EAN/GTIN:
     4002395369331
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste 50g
montagepaste
Speziell entwickeltes Fett für die lang anhaltende Schmierung und den Schutz von Geräten und Zubehör.
Sparsam direkt auf die Aufnahme des Bohrers, Meißels oder Bohrkrone auftragen.
Inhalt 50 g.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395369331
AAW913001:
Drill Grease Counter Display - 15 pcs
BAJ026006:
15
GTIN:
4002395369331
Inhalt:
Thekendisplay mit 15x Bohrerfett 4932352273
Packungsgröße:
15
Bezeichnung: Modellvariante:
Drill Grease Counter Display - 15 pcs
Weitere Suchbegriffe: DISPLAY FETT (15X50G) SNP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.