| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932352172 Herst.-Nr.: 4932352172 EAN/GTIN: 4002395368242 |
| |
|
| | |
| FIXTEC Diamantbohrkronen-System Mit den patentierten Milwaukee® FIXTEC-Adaptern können Diamantbohrkronen innerhalb von Sekunden ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Beim Diamantbohren mit herkömmlichem Befestigungssystemen besteht das Problem, dass sich die Bohrkronen nach der Anwendung nicht mehr ohne Zusatzwerkzeug lösen lassen. Mit den Milwaukee® FIXTEC-Adaptern können die Kronen durch einen patentierten Mechanismus einfach von Hand gelöst werden, egal wie fest sie sind. Es wird kein Werkzeug mehr benötigt. Die Milwaukee® FIXTEC-Adapter sind mit oder ohne Staubabsaugung lieferbar. Durch die verschiedenen Werkzeugaufnahmen können sie auch mit Werkzeugen anderer Hersteller kombiniert werden. FIXTEC Clean Line Absaugrotor (CLR) passt zur alle Diamantbohrkronen mit 1 ¼˝ UNC Aufnahme. Mit dem Absaugrotor werden Bohrmehl und Schutt effektiv abgesaugt. Die Arbeiten können schneller und effektiver durchgeführt werden und die Standzeit der Bohrkrone verlängert sich.
Weitere Informationen: | | AAO663003: | 4002395368242 | AAS636001: | DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE | AAW913001: | M18 x 2.5 - 1 ¼" - 1 pc | BAJ026006: | 1 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 x 2.5 - 1 ¼" - 1 pc | GTIN: | 4002395368242 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, FIXTEC ABSAUGROHR 1 1/4"" UNC |
| | |
| |