Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERBOHRER SDS+ MX4 8X115 - 10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 8X115 - 10ST
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 8X115 - 10ST
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352045
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352045
EAN/GTIN:
     4002395367023
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 8X115 - 10ST
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395367023
AAR706001:
10
AAW913001:
SDS-Plus MX4 8 x 115 - 10 pcs
BAA403003:
50 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
50 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus MX4 8 x 115 - 10 pcs
GTIN:
4002395367023
Menge:
10
Packungsgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER SDS+ MX4 8X115 - 10ST
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.