Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X450 - 1 pc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X450 - 1 pc
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X450 - 1 pc
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352039
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352039
EAN/GTIN:
     4002395366965
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X450 - 1 pc
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395366965
AAW913001:
SDS-Plus MX4 14 x 450 - 1 pc
BAA403003:
400 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
400 mm
Arbeitslänge [mm]:
400
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus MX4 14 x 450 - 1 pc
GTIN:
4002395366965
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X450 - 1 pc
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.