Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X210 - 1 pc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X210 - 1 pc
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X210 - 1 pc
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352037
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352037
EAN/GTIN:
     4002395366941
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X210 - 1 pc
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395366941
AAW913001:
SDS-Plus MX4 14 x 210 - 1 pc
BAA403003:
150 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
150 mm
Arbeitslänge [mm]:
150
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus MX4 14 x 210 - 1 pc
GTIN:
4002395366941
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER SDS+ MX4 14X210 - 1 pc
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.