Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERBOHRER SDS+ MX4 10X455 - 1 pc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 10X455 - 1 pc
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 10X455 - 1 pc
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352030
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352030
EAN/GTIN:
     4002395366873
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 10X455 - 1 pc
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395366873
AAW913001:
SDS-Plus MX4 10 x 455 - 1 pc
BAA403003:
400 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
390 mm
Arbeitslänge [mm]:
400
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus MX4 10 x 455 - 1 pc
GTIN:
4002395366873
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER SDS+ MX4 10X455 - 1 pc
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.