Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERBOHRER SDS+ MX4 6.5X265 - 1 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 6.5X265 - 1 PC
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 6.5X265 - 1 PC
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352017
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352017
EAN/GTIN:
     4002395366743
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6,5mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
HAMMERBOHRER SDS+ MX4 6.5X265 - 1 PC
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395366743
AAW913001:
SDS-Plus MX4 6.5 x 265 - 1 pc
BAA403003:
200 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
200 mm
Arbeitslänge [mm]:
200
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Plus MX4 6.5 x 265 - 1 pc
GTIN:
4002395366743
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER SDS+ MX4 6.5X265 - 1 PC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.