Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPITZMEISSEL SDS+ 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPITZMEISSEL SDS+ 250MM
SPITZMEISSEL SDS+ 250MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932339625
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932339625
EAN/GTIN:
     4002395304813
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-plus 250mm
spitzmeißel sds-plus
SPITZMEISSEL SDS+ 250MM
Weitere Informationen:
AAG779002:
250 mm
AAO663003:
4002395304813
AAR706001:
1
AAS636001:
PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 Super XN
AAW913001:
Pointed 250 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF000369:
250 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Pointed 250 mm - 1 pc
GTIN:
4002395304813
Länge [mm]:
250
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, SPITZMEISSEL SDS+ 250MM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.